Dicer modelo GA de Urschel Laboratories Inc.

Dicer modelo GA de Urschel Laboratories Inc.

Urschel Laboratories Inc. Dicer. Modelo GA. Dimensiones de las hojas horizontales: 6-3/4 pulgadas de largo x ¼ pulgadas de ancho. Separación de las hojas horizontales: 5/8 pulgadas. Dimensiones de las hojas circulares: 3-1/2 pulgadas de diámetro. Separación de aspas circulares: ¼ pulg. Motor Baldor Electric Company: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 A, 60 Hz, trifásico. La Dicer modelo GA está equipada con piezas de contacto con el producto de acero inoxidable y puede funcionar de forma continua para producir rebanadas, cortes en tiras o dados del espesor deseado (de 1/8 pulg. a 3/4 pulg.) mediante el uso de varios husillos de corte. Esta máquina está actualmente configurada para realizar cortes con cuchilla transversal de 1/2 pulgada y cortes con cuchilla circular de 1/4 de pulgada. Las aplicaciones incluyen: tiras de patatas fritas, tubérculos quebradizos y frutas suaves y maduras. Entradas: (1) 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones generales aproximadas: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 8-3/4 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto .(ACN320)(GH).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEC3807.85
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
  • Modelo: G-A
  • Número de serie: 1127

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Dicer modelo GA de Urschel Laboratories Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente