- Detalles del producto
Registradores gráficos de temperatura Dickson KTX - 8 pulg.
Registrador gráfico de temperatura Dickson. Modelo: KTX. N/S: 04072333. El registrador gráfico de temperatura DICKSON KTX cuenta con un gráfico grande de 8 pulgadas (200 mm) con el triple de área legible que cualquier registrador de 4 pulgadas (100 mm). Tiene múltiples rangos de temperatura seleccionables por el usuario, alarmas audiovisuales y extensiones de sonda disponibles para una flexibilidad incomparable. Dimensiones totales: 1 pie 1-1/4 pulgadas de largo x 2-5/8 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DPFI742.a-01
- Fabricante: Dickson
- Modelo: KTX
- Número de serie: 04072333 / 03221380
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 13.5
- Ancho (pulgadas): 2.625
- Altura (pulgadas): 10.5