Registrador gráfico de temperatura Dickson

Registrador gráfico de temperatura Dickson

Registrador gráfico de temperatura Dickson. Número de serie: 02-4730. Grabadora de un solo bolígrafo. -40/+30 rev. Entrada: 120 VCA, 60 Hz. Salida: 12 VCA. Dimensiones totales: 7-1/2 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 8-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AASE014.
  • Fabricante: Dickson
  • Número de serie: 02-4370

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 7.5
  • Ancho (pulgadas): 4.5
  • Altura (pulgadas): 8.75

Detalles adicionales del producto

Registrador gráfico de temperatura Dickson