Registrador gráfico de temperatura Dickson
Registrador gráfico de temperatura Dickson. S/N: 01076533. Grabadora de dos plumas con controles táctiles y pantalla digital. Utiliza la tabla C417, 8, (-20/120 7D). Calibrado: 03-01. Entrada: 120 VCA, 23 vatios, 60 Hz. Salida: 6 VCC, 750 miliamperios. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 10 -1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AASE016.
- Manufacturer: Dickson
- Serial Number: 1076533
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 13
- Width (Inches): 3.5
- Height (Inches): 10.5