Registrador gráfico de temperatura Dickson

Registrador gráfico de temperatura Dickson

Registrador gráfico de temperatura Dickson. S/N: 01118234. Grabadora de dos plumas con controles táctiles y pantalla digital. Utiliza la tabla C417, 8, (-20/120 7D). Calibrado: 10-02. Entrada: 120 VCA, 23 vatios, 60 Hz. Salida: 6 VCC, 750 miliamperios. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 10 -1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AASE017.
  • Fabricante: Dickson
  • Número de serie: 1118234

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 10.5

Detalles adicionales del producto

Registrador gráfico de temperatura Dickson