- Detalles del producto
Registrador gráfico de temperatura Dickson.
Registrador gráfico de temperatura Dickson. S/N: 9275260. Grabadora de dos plumas con controles táctiles y pantalla digital. Utiliza la tabla C417, 8, (-20/120 7D). Calibrado: 06-01. Entrada: 120 VCA, 23 vatios, 60 Hz. Salida: 6 VCC, 750 miliamperios. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 10 -1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AASE018.
- Fabricante: Dickson
- Número de serie: 9275260
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 13
- Ancho (pulgadas): 3.5
- Altura (pulgadas): 10.5