Registrador gráfico de temperatura Dickson

Registrador gráfico de temperatura Dickson

Registrador gráfico de temperatura Dickson. S/N: 9275259. Grabadora de dos bolígrafos con controles táctiles y pantalla digital. Utiliza la tabla C417, 8", (-20/120 7D). Calibrado: 10 -02. Entrada: 120 VCA, 23 vatios, 60 Hz. Salida: 6 VCC, 750 miliamperios. El modelo DICKSON THDx es un registrador controlado por microprocesador con Capacidades de detección remota, súper precisión y capacidad de selección por parte del usuario de rangos de temperatura y tiempos de registro (1, 7 y 31 días). Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas. .

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AASE019.
  • Fabricante: Dickson
  • Modelo: THDx
  • Número de serie: 9275259

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 10.5

Detalles adicionales del producto

Registrador gráfico de temperatura Dickson