- Detalles del producto
Registradores gráficos de temperatura Dickson
(3) Registradores gráficos de temperatura Dickson. Modelo: KT602. S/N: 00252182, 01008504 y 01008509. Las grabadoras cuentan con controles de panel táctil y pantalla digital. Registradores de pluma única con termopares adjuntos. NIST: 5,1 °C, -7,3 °C, -8,3 °C. Entrada: 120 VCA, 16 vatios, 60 Hz. Salida: 9 VCC, 1 amperio. Dimensiones totales: 7-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AASE013.
- Fabricante: Dickson
- Modelo: KT602
- Número de serie: 00252182, 01008504, and 01008509