Tanque con camisa con hoyuelos de 30 galones
Tanque con camisa con hoyuelos: 30 galones. N/S: 684405. Acero inoxidable 316. MAWP 90 psi. Prueba Hidrostática 180 CWP. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro, (1) 1 pulg. de diámetro. Salida MPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT. Motor Leeson, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Mezclador Internacional. Tipo: GD2A. Número: XF1239. Diámetro del impulsor: 8-1/2 pulg. Modelo: n/a. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB515.1a
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 684405
Tank Details