Sistema procesador de pastas múltiples de DINO Machinery Corporation
Sistema procesador de pastas múltiples de DINO Machinery Corporation. Modelo: MKF-3000. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad aproximada de la licuadora: 1,15 pies cúbicos. Licuadora: (6) de 8 pulgadas de diámetro. x paletas de 1 pie y 2 pulgadas de largo. Barrena de tornillo, dimensiones: (1) 2 pulg. de diámetro. x 1 pie 2 pulg. L. Entrada/salida de la tolva: 7 pulg. de diámetro. x 1 pie 9 pulgadas de largo / 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto. Unidades de accionamiento: (1) Unidad Sumitomo SM-Cyclo con motor Baldor: 10 hp. (1) Motor y accionamiento Sew Eurodrive de 7,5 hp, trifásico. (1) Motor y accionamiento Sew Eurodrive de 5 hp, trifásico. (1) Motor y accionamiento Sew Eurodrive de 1 hp, trifásico, (2) accionamientos por motor Hub City y finales de carrera Telemecanique. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI100.17
- Manufacturer: DINO Machinery Corporation
- Model: MKF-3000
- Serial Number: 292
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 8
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 10 hp Baldor Industrial Motor, (1) Sumitomo SM-CYCLO Motor, (1) 5 hp SEW Eurodrive Motor, (1) SEW Eurodrive Motor Drive (1) 7.5 hp SEW Eurodrive Motor, (1) SEW Eurodrive Motor Drive, (2) Hub City Motor Drives
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 68
- Height (Inches): 88