Sistema procesador vertical de pastas múltiples Dino
Sistema Procesador Multipasta Vertical Dino. Modelo: JMR-92. S/N: 284. Acero inoxidable 316. Tolva: 33-1/2 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho. Tapa: 38 pulgadas de largo x 34-1/2 pulgadas de ancho; extraíble, con bisagras. El procesamiento primario se logra mediante un sinfín de tornillo vertical. Sinfín de tornillo primario: 15 pulg. de diámetro. x 12 pulg. H. Sinfín de tornillo de procesamiento de segunda etapa: 4 pulg. x 29 pulgadas de largo; 4-1/4 pulg. de diámetro. alojamiento. Rascadores laterales: (8) 3-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Transmisión de velocidad variable AC Tech. Motor Sew Eurodrive: 7,5 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 19,2/9,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sew Eurodrive: relación 5,95, 1720 rpm (entrada), 289 rpm (salida), 1630 lb-in. esfuerzo de torsión. Entradas/salidas: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. salida lateral, (1) entrada de 33-1/2 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho. Variador de velocidad AC Tech. Modelo: Q22008CX-498, S/N: 27433-305, Manual No: 1001.008X. 10,5/8,8 kVa, 240-230 V, 25,2/22 amperios, 50-60/120 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI092.5a
- Manufacturer: DINO Machinery Corporation
- Model: JMR-92
- Serial Number: 284