Mezclador de alta velocidad de accionamiento directo
Mezclador de alta velocidad de accionamiento directo. Número de serie: U3970923015. Número de código: TF5482CN. Para aplicaciones de alto corte. Diámetro del mandril: Motor eléctrico Lincoln de 1 pulg., 2 hp, 1715 rpm, 208-230/460 V, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 1 pie 6-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP1409.a
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: U3970923015