Dispensador de Helado Suave Modelo 204

Dispensador de Helado Suave Modelo 204

Sistemas Polar Express. Dispensador de helado suave, refrigerador y/o congelador comercial. Modelo 204, S/N 0227, 110 V, 8,6 amperios, frecuencia 60 Hz, Refrigerante R12/Cantidad-8oz, 946 vatios, 930 BTU. Dimensiones interiores: 22-1/2 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDWD500.
  • Fabricante: Polar Express Systems.
  • Modelo: 204,
  • Número de serie: 227

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Dispensador de Helado Suave Modelo 204

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente