Dispensador/apilador de paletas Pasco

Dispensador/apilador de paletas Pasco

1997 (PASCO) Productive Automated Systems Corporation Dispensador de paletas / Apilador de paletas. Número de trabajo: 1306. Capacidad: 120 paletas/hora. Transportador de rodillos motorizado con dispensador de paletas, 2-1/2 pulg. de diámetro. rodillos, apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 7 pulg. de ancho x 3 pies de alto, altura de entrada/salida del transportador: 27 pulg. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.3-2.2 /1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Browning, relación 40,1, 43 rpm (final). Transportador de cadena motorizado con dispensador de paletas, apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 44 pulg. de ancho x 7 pulg. de alto. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2/1 amperios, 60 Hz, trifásico . Reductor de engranajes Browning, relación 30,1, 57,3 rpm (final). Elevador de tijera neumático para dispensador de paletas, dimensiones de la base: 36 pulgadas de largo x 34 pulgadas de alto. Panel de control del apilador de paletas con controles de CPU Allen-Bradley SLC 5/04 y fuente de alimentación Allen-Bradley SLC500. Apertura/espacio libre del apilador de paletas: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto. La Serie 5000 es una unidad independiente, resistente y versátil. Esta unidad es compatible con el modelo de lavadora de paletas de Girton, CW10PS. Dimensiones totales (dispensador de paletas): 12 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto. Dimensiones totales (apilador de paletas): 9 pies de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto (H17) (ACN851).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2002B.
  • Fabricante: Pasco
  • Modelo: Series 5000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Dispensador/apilador de paletas Pasco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente