Dispensador/Camilla de cercado Fence Hog

Dispensador/Camilla de cercado Fence Hog

Dispensador de cerca de lechada EZ, M# Fence Hog, tensión hidráulica. Desarrollada con la ayuda de un constructor de cercas profesional, la unidad patentada Fence Hog fue diseñada para satisfacer la solicitud del cliente de una máquina que recoja y distribuya rollos engorrosos de cerca de alambre fácilmente sin esfuerzo físico. (ACN60-24 diámetro x 100 alto)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMCT096
  • Fabricante: EZ Grout Corporation
  • Modelo: Fence Hog

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 100
  • ACN: 60

Detalles adicionales del producto

Dispensador/Camilla de cercado Fence Hog
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente