Diversified Heat Transfer Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Diversified Heat Transfer Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos

1998 Diversified Heat Transfer Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. S/N: 4744. Nacional. Bd: 484L-0216-2. MAWP del lado del armazón: 120 PSI a 400º F. MDMT: -20ºF a 120 psi. MAWP del lado del tubo: 150 PSI a 130ºF. MDMT -20ºF a 150 PSI. Entradas/salidas: (2) bridas de 4 pulg., (1) brida de 3-1/2 pulg., (1) brida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB295.2
  • Fabricante: Diversified Heat Transfer Inc.
  • Número de serie: 4744

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Diversified Heat Transfer Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente