Diversified Heat Transfer Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Diversified Heat Transfer Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos

1998 Diversified Heat Transfer Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. S/N: 4744. Nacional. Bd: 484L-0216-2. MAWP del lado del armazón: 120 PSI a 400º F. MDMT: -20ºF a 120 psi. MAWP del lado del tubo: 150 PSI a 130ºF. MDMT -20ºF a 150 PSI. Entradas/salidas: (2) bridas de 4 pulg., (1) brida de 3-1/2 pulg., (1) brida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TMCB295.2
  • Manufacturer: Diversified Heat Transfer Inc.
  • Serial Number: 4744

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Diversified Heat Transfer Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos