Bomba de desplazamiento positivo Dixon JRZL-330 (20 HP, 161 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Dixon JRZL-330 (20 HP, 161 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Dixon JRZL-330. Modelo: JRZL-330. Número de serie: JLCP-M2F0091. Presión diferencial máxima (PSI): 174. Caudal máximo (GPM): 161. Rango de temperatura: 14 F a 356 F. Nivel de ruido: 60 - 80 dB. Motor Nord Gear Drive: HP: 20, RPM: 2360, Voltios: 230/460, Amperios: 47,6/23,8, Relación: 3,08. Variador Lenze AC Tech Series: Tipo: ESV153NO2TXD, Entrada: 3/PE AC, 240 V, 59 A.

Product Details

  • Cantidad en stock: YTAB10
  • Manufacturer: Dixon
  • Model: JRZL-330
  • Serial Number: JLCP-M2F0091

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 161
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.269
  • Drive Ratio: 3.08
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 207.86363636363637
  • Minimum Temperature (F): 14
  • Maximum Temperature (F): 356
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 174
  • # Rotors: 2
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 7.5
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 7.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Nord
  • Motor Horsepower(HP): 20
  • Motor RPM: 2,380
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 47.6/23.8
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 72
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 48
  • Weight (LBS): 650
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Bomba de desplazamiento positivo Dixon JRZL-330 (20 HP, 161 GPM máx.)


Precio:
$0