DMP/Stainless Fabrication Inc. Tanque tostador-enfriador

DMP/Stainless Fabrication Inc. Tanque tostador-enfriador

DMP/Stainless Fabrication Inc. Tanque tostador-enfriador. Capacidad mínima: 2.261,9 pies cúbicos. ft. Capacidad máxima: 3378,9 pies cúbicos. ft. Tanque seccional de acero inoxidable de doble pared con un hueco de 2,5 pulgadas de ancho. El sistema utiliza (4) agitadores de raspado de fondo de 20 pies de largo x 9 pulgadas de ancho. Descargador estilo molino de viento con (4) raspadores de 28 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. La unidad cuenta con canales dobles de 80 pies de largo x 12 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. (4) Motores industriales Baldor, 2 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásicos. (4) Boston Motor Drives, sin información en la placa de identificación. Entradas: (24) NPT (chaqueta macho) de 1 pulg. de diámetro, (1) 30 pulg. de ancho x 12 pulg. de alto. Tolva de alimentación. Salidas: (16) 1 pulg. de diámetro. puertos de chaqueta, (1) NPT (tanque hembra) de 4 pulgadas de diámetro. Las dimensiones totales son 90 pies de largo x 97 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DPFI763.19a
  • Fabricante: DMP/Stainless Fabrication Inc.

Detalles IQF

Detalles del cinturón

Detalles del panel de control

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

DMP/Stainless Fabrication Inc. Tanque tostador-enfriador

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente