Tanque de mezcla con camisa, fondo inclinado y parte superior abovedada, 350 galones
Tanque de mezcla/procesador con camisa: 350 galones. Acero inoxidable. Cúpula; fondo inclinado. Configurado para usar con vapor. Aspas del agitador: 23 in. W. Motor: 5 hp, 230/460 V, 1.745 rpm. Diámetro de la polea del motor: 4 pulg.; diámetro de la polea del engranaje: 9 pulg. Relación 30. Revoluciones finales: 57,8. Salidas: 1 pulg. (chaqueta), 2,5 pulg. (lateral), 9 pulg. x 3 pulg. (inferior). Entradas: 2 pulgadas de diámetro interior (cubierta superior aislada), 6 pulgadas de diámetro exterior (aislada), 2 pulgadas con casquillo (superior), visor de 5 pulgadas. Abertura superior: 29 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho 5 pulgadas * Nota: la superficie interior está implosionada/abollada. Dimensiones totales: 81 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JMB535b
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
- Tank Inlets & Outlets Description: Outlets: 1 in. (jacket), 2.5 in. (side), 9 in. x 3 in. (bottom). Inlets: 2 in. ID (top jacket insulated), 6 in. OD (insulated), 2 in. ferruled (top), 5 in. sight glass.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
Dimensions:
- Width (Inches): 81
- Height (Inches): 81
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Interior surface is imploded/dented