Panel de control de transformadores industriales de Dongan Electric Mfg. Co.
Panel de control de transformadores industriales de Dongan Electric Mfg. Co. Número de catálogo: 50-0500-053. Tensión primaria: 240 x 480. Tensión secundaria: 120. KVA: .500, 50/60 Hz, 1 fase. Gabinete Hoffman, sistema de aislamiento: 416-105, clase de aislamiento: 105. Pantallas LCD digitales de precisión en dos cajas y seis recortes vacíos en la tercera caja. Dimensiones totales de la caja de interruptores: 10-1/2 pulgadas de largo x 7-1/4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Dimensiones generales del gabinete de la caja de presentación: 3 pies 4 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones generales de la caja del transformador principal: 2 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MASH277
- Manufacturer: Dongan Electric MFG. Co.
- Serial Number: P97002