Doubl-Kold, Inc. Hidroenfriador portátil con sistema transportador
Sistema de enfriamiento portátil utilizado anteriormente para enfriar el agua en circulación de guisantes, habas y garbanzos a medida que se recolectaban del campo a temperaturas de entrada y salida aproximadas de 105 °F a 35 °F a aproximadamente 15 000 libras por hora por un lado. ¡Incluye paquete completo de refrigeración!
El tiempo de funcionamiento anterior era de 36 horas por día con 4 horas de inactividad para la limpieza de los tanques.
El sistema transportador incluye (2) cintas de producto de 33 pies x 24 pulgadas de ancho, estación de lavado y estación de enfriamiento (1136 pies cuadrados), plataforma superior con pasarela de 2 pies de ancho con barandilla de seguridad de 39 pulgadas de alto.
La capacidad de refrigeración es de aproximadamente 115.000 toneladas. El sistema de enfriamiento incluye: Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: modelo VCL-148-L, (clasificado para 105 toneladas nominales de amoníaco), banco de serpentines de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company, modelo HCC-733, con tambor de compensación de doble entrada de Morfab Company, Inc., Vilter Paquete de compresor alternativo modelo: VMC 450 XL, 125 hp, con tambor de compensación de Standard Refrigeration Co., todo montado en un remolque Fruehauf: modelo: PAA-NF-25-45N.
Bombas Berkley y Deming, controladores de motor manuales Arrow Hart y controles Siemens.
Consumo estimado de AMP a plena carga: 460 voltios, 100 amperios en la sección del transportador y 275 amperios en la sección de refrigeración.
Dimensiones generales aproximadas del paquete del enfriador hidráulico: 45 pies 11 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 13 pies 11 pulgadas de alto.
Dimensiones generales aproximadas del sistema transportador: 58 pies 2 pulgadas de largo x 10 pies 10 pulgadas de ancho x 14 pies 1 pulgada de alto (HB2)
Product Details
- Cantidad en stock: SSFF0144.400
- Manufacturer: Doubl-Kold, Inc.
Tunnel Details
- Cooling or Heating? Cooling Tunnel
- Length Enclosed Tunnel (feet): 396
- Width Enclosed Tunnel (inches): 24
- Product Height Clearance (Inches): 39
- Included Refrigeration Equipment Description: Refrigeration capacity is approximately 115,000 tons. Chiller system includes: Baltimore Aircoil Company evaporative condenser: model VCL-148-L, (rated at 105 nominal ammonia tons), Baltimore Aircoil Company cooling coil bank, model HCC-733, with Morfab Company, Inc. double entry surge drum, Vilter reciprocating compressor package model: VMC 450 XL, 125 hp, with Standard Refrigeration Co. surge drum, all mounted on a Fruehauf trailer: model: PAA-NF-25-45N.
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003
- Previously Used With: Previously used to cool circulating WAter for peas, lima beans and garbanxo beans as they were picked from the field at approximate in and out temperatures of 105ºF to 35ºF at about 15,000 pounds per hour for one side.