Licuadora de paletas de doble cilindro, 70 pies cúbicos
Licuadora de paletas de doble cilindro - 70 Cu. Pie. Acero inoxidable. Poleas del eje impulsor: 17 pulgadas de diámetro con cubiertas de cadena y polea. (2) tapas: 43 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho con entradas. Motor eléctrico de EE. UU.: S/N P830LT-2777, 1 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz. Transmisión de velocidad variable: S/N E74015223R021F, 2.0 hp máximo a 1,750 rpm, torque máximo 54. Estructura 6, tipo VAM. (2) Barriles: 60 pulgadas de largo x 36 pulgadas de diámetro. (2) Ejes: 1-3/4 pulg. de diámetro. Los compartimentos están conectados por una válvula de 3 vías. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 74 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJR1825