Transportador de acero inoxidable de doble caída
Transportador de Acero Inoxidable de Doble Caída. Utiliza (2) cinta transportadora de plástico de 11-1/2 pulgadas de ancho. Este sistema de dos niveles tiene una caída de 4 pulgadas desde el transportador superior hasta el transportador inferior. Caja de control de sol. Pistón BIMBA controlado por aire para elegir el puerto de salida del lado izquierdo o derecho. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1750 rpm, 90 V, 4,8 amperios. Reductor de velocidad Hub City, relación: 50, velocidad final: 35 rpm. Altura de descarga: 50 pulg. Entradas: (1) entrada de 13-1/4 pulg. x 8-1/2 pulg. Salidas: (2) puertos de salida de 6 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 89 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP502.5
- Manufacturer: Sunshine
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Width (inches): 11.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 90
- Motor Amps: 4.8
Dimensions:
- Length (Inches): 61
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 89