Mezclador de masa

Mezclador de masa

Mezclador de masa. Dimensiones: 42 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto. Licuadora: 22 pulgadas de largo x 1-½ pulgadas a 2-½ pulgadas de diámetro. Tamaño de polea: 24 pulg. Motor de polea: 20 hp, 1175 rpm, 208 V. Caja de engranajes hidráulica: 3/4 hp, 1725/1425 rpm, 208-230/440 V, 2,6/1,3 amperios. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: WBC01
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 20 hp Pulley Motor, and (1) 0.75 hp Gear Box

Dimensions:

  • Length (Inches): 89
  • Width (Inches): 44
  • Height (Inches): 70

Additional Product Details

Mezclador de masa