Lavadora de asas de acero inoxidable de Douglas Machine Corporation

Lavadora de asas de acero inoxidable de Douglas Machine Corporation

Lavadora de asas de acero inoxidable de Douglas Machine Corporation. Modelo: 2554B-S-480/3. Temperatura de lavado mínima de 150 °F, presión de lavado mínima de 20 PSI, tiempo de lavado mínimo de 4 minutos. Temperatura de enjuague 180-195 F, presión de enjuague 20 PSI mínimo/25 PSI máximo, tiempo de enjuague 30 segundos mínimo. Requerimiento eléctrico: 480V, trifásico, 60 Hz, 33 Amperios. Clasificaciones de vapor: Tanque de lavado/enjuague Entrada de 15-125 PSI. Dimensiones totales: 6 pies x 6 pies x 8 pies (ACN360+).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: STTW015.12
  • Fabricante: Douglas Machines Corp.
  • Modelo: 2554B-S-480/3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lavadora de asas de acero inoxidable de Douglas Machine Corporation