- Detalles del producto
Lavadora de bandeja de acero inoxidable Douglas Machines Corp.
1989 Douglas Machines Corp. Lavadora de bandejas de acero inoxidable. Modelo: 1527. Apertura interior: 46 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 77,5 pulgadas de alto. (1) Transformador industrial Square D Company, (2) Temporizadores de lavado y enjuague Omron. Diseñado como un lavador y desinfectante de lotes de acero inoxidable de tipo walk-in, el modelo 1527 se puede usar con rejillas de enfriamiento, ollas y utensilios de un solo horno, y con una amplia variedad de cacerolas y bandejas que se encuentran en las industrias de panadería, carnes y dulces. Cuenta con calefacción de vapor vivo para el lavado y calentador eléctrico de refuerzo para el enjuague. Entradas/Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. ventilación, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto (ACN202).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RGMB171.4
- Fabricante: Douglas Machines Corp.
- Modelo: 1527
- Número de serie: 89-1281
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 52
- Ancho (pulgadas): 49
- Altura (pulgadas): 103
- ACN: 202
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1989
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
Not Specified
Transportador elevado de acero inoxidable con tanque de lavado - 500 galones
165.JRW104.10
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Walker
Tanque de mezcla Walker Inoxidable Equipment Company - 1000 galones
TNCP001.20
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Lavadora de bandejas de acero inoxidable: 17 pulgadas de ancho x 23 pies de largo.
BDPC254.7a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanques aspiradores de acero inoxidable: 75 galones (cada uno)
35.TM144-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanques aspiradores de acero inoxidable: 75 galones (cada uno)
35.TM144-02
Solo queda 1 unidad