Hervidor de vapor inclinable con camisa Dover/Groen - 150 galones
Hervidor de agua inclinable con camisa de vapor Groen/Drover, 150 galones. Modelo: DN-150SP. Bd nacional: 43378. MAWP: 45 PSI a 300 °F. 3/4 con camisa inferior. Montado en marco. Entrada: 1/2 pulg. de diámetro. puerto de vapor. Salida: 3 pulg. de diámetro. accesorio roscado (descarga), (1)1/2 pulg. de diámetro. Puerto de racor roscado de alivio de presión (macho). Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 44-1/4 pulgadas de ancho x 73-1/2 pulgadas de alto (ACN49)
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC194.2a
- Manufacturer: Dover/Groen
- Model: DN-150 SP