Enfriador enfriado por aire con tanque Drake Refrigeration

Enfriador enfriado por aire con tanque Drake Refrigeration

Condensador de refrigeración Drake: Falta placa de identificación American Stainless Pumps, inc.: Modelo: SSPC, Serie: 12H114233, Catálogo: C25024B2D3, Tamaño: 1,5 x 2,9. Motores de EE. UU.: N.º de catálogo: EE733, Modelo: P63TLJ-4854, INS B, AMB: 40 C, Ph: 3, Código: L, Protección térmica, Datos de 60 Hz: Hp: 2, Rpm: 3450, Voltios: 208- 230/460, FLA: 6,1-5,6/2,8, SF: 1,25, SFA: 6,8-6,4/3,2, datos de 50 Hz: Hp: 2, Rpm: 2850, Voltios: 190/380-415, FLA: 6,4/3,2- 3.1, SF: 1, SFA: n/a

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS30
  • Manufacturer: Drake Refrigeration Inc.

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: US Electrical
  • Motor Horsepower(HP): 22
  • Motor RPM: 34,502,850
  • Motor Voltage: 208-230 / 460 - 190/380-415
  • Motor Amps: 6.1-5.6/2.8
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 124
  • Width (Inches): 57
  • Height (Inches): 61
  • Weight (LBS): 3,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Known Issues or Problems: Missing Tag Plate

Enfriador enfriado por aire con tanque Drake Refrigeration


Precio:
$0