Dresser Industries Soplador/Bomba de vacío
Soplador/bomba de vacío Dresser Industries. Modelo: AF. S/N: 6125 22. Tamaño: 67. Aumento máximo de presión: 6 psi. Vacío máximo: 12 pulgadas Hg. Velocidad máxima: 1080 rpm. Motor de inducción Louis Allis Co., 7,5 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Revoluciones finales: 454. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 49-1/2 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP090.
- Manufacturer: Dresser
- Model: AF
- Serial Number: 6125 22
Pump Details