Alimentador de tornillo de precisión de ingredientes secos
Alimentador de tornillo de precisión para ingredientes secos, motor Leeson Washguard, ½ hp, 1725 rpm, 208-230 V, trifásico, reductor de engranajes Dodge con relación de transmisión de 17,1, rpm finales: 100. La velocidad de la unidad se controla mediante Magnetek GPD333 VFD. Dimensiones de la salida ovalada: ¾ pulgadas de largo x 3/8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 72 pulgadas x 36 pulgadas x 70 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI048.11
- Manufacturer: Magnetek
- Model: GPD333-A001N4
- Serial Number: N7P1391-3-8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 72
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 70