Licuadora de paletas de acero inoxidable de doble compartimento - 30 Cu. Pie.
Licuadora de paletas de acero inoxidable de doble compartimento - 30 Cu. Pie. Dimensiones interiores de pared recta de cada compartimento: 6 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto. Dimensiones del eje: 3 pulgadas de diámetro. x 6 pies 6-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones de la paleta: 6-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. (2) motores eléctricos. Entradas (1) 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho (apertura superior), (1) 11 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho (apertura superior). Salidas: (1) descarga de compuerta corrediza neumática de 7-1/2 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho (producto), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Dimensiones totales: 8 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver un vídeo de la máquina en funcionamiento.
Haga clic aquí para ver un vídeo de la máquina en funcionamiento.
Product Details
- Cantidad en stock: ATGP008.50
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Electric Motors
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 51