Transportador de elevación vertical doble con tolva

Transportador de elevación vertical doble con tolva

1999 Equipo de procesamiento de alimentos terminado, transportador de elevación vertical doble con tolva. Tipo: VEW.2X250. Orden: 1652. Cuerpo de acero inoxidable. Dimensiones de la tolva: 76 pulgadas de largo x 45-3/4 pulgadas de ancho x 21-1/2 pulgadas de alto. Abertura inferior de la tolva: 21-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones de la correa: 9-3/4 pulgadas de ancho x 87-1/2 pulgadas de alto. Espacio libre para la correa: 9-3/4 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Eléctrico: 460 V, 60 Hz, trifásico. (2) Motores vectoriales, 220-240/380-415 y 240-266/415-460 V, 3,05/1,75 y 2,75/1,59 amperios, 50 y 60 Hz. Las rpm finales en la transmisión por engranajes son 67 rpm. La polea impulsora mide 6 pulgadas. Los pies por minuto en el transportador son 105 pies por minuto. La altura de la abrazadera del cinturón es de 3 pulgadas. (2) Puertas a cada lado. (2) Puertas superiores del conducto accionadas por aire: 10 pulg. de ancho x 30 pulg. de alto. Salida: rosca macho de 2-1/2 pulg. con válvula. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 11 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSLP478.12a
  • Manufacturer: Finish Food Processing Equipment

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de elevación vertical doble con tolva