Dubois Espumador Químico Acero Inoxidable

Dubois Espumador Químico Acero Inoxidable

Dubois Chemical Foamall 10, espumador de acero inoxidable con ruedas nº de catálogo. 910-034.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 262
  • Fabricante: Dubois
  • Modelo: Foamall 10

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Dubois Espumador Químico Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Panel de control CIP Acero inoxidablePanel de control CIP Acero inoxidable
Ahorrar 9%
Sistema de limpieza espumoso de acero inoxidable.Sistema de limpieza espumoso de acero inoxidable.
Ahorrar 9%
Surtido de bolas de spray de acero inoxidableSurtido de bolas de spray de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Camión cisterna de acero inoxidable Sprayball CIPCamión cisterna de acero inoxidable Sprayball CIP
Ahorrar 9%
Tubos de vapor de acero inoxidableStainless Steel Vapor Tubing Not Specified
Ahorrar 9%
Carrete de limpieza de acero inoxidableSOLD Cleaning Reel Stainless Steel SOLD Not Specified
Ahorrar 9%
Filtro de acero inoxidableStainles Steel Filter Not Specified
Not Specified Filtro de acero inoxidable

HDPH011.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tamiz de acero inoxidableTamiz de acero inoxidable
Not Specified Tamiz de acero inoxidable

SSPN113.1-01

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente