Ducon Technologies, Inc. Depurador de gases multipaletas

Ducon Technologies, Inc. Depurador de gases multipaletas

Ducon Technologies Inc. Depurador de gases multipaletas. Modelo II UW-4. Tipo L. Tamaño: 90. Flujo de gas de entrada/salida: 27,000 CFM a 70°F. Requisito de líquido depurador: 57 gpm a 15 psig. (3) entradas de acceso a 21 pulg. de diámetro. Motor: Motores eléctricos estadounidenses, 1770 rpm, 230/460 V, 87,5/175 amperios, 60 Hz, trifásico. (5) correas conectadas a (2) poleas, el motor mide 9 pulgadas y la transmisión mide 21 pulgadas. El equipo de seguridad incluye una escalera de acceso a la plataforma con jaula y una escalera soldada para acceder a la parte superior de la fregadora. Las aplicaciones incluyen las industrias química, de molienda y de pintura, ya que esta fregadora es adecuada para cargas pesadas de polvo, materiales abrasivos y reciclaje de lodos. Anteriormente se utilizaba en Crane Plumbing para extraer humos de una cabina de pintura automatizada en una de sus instalaciones de fabricación de porcelana. Salidas: (2) de fondo rectangular de 13 pulg. de ancho x 49 pulg. de alto, (1) de 5 pulg., (1) de 3-1/2 pulg. roscada, (1) de 4-1/2 pulg., con bridas (12) Pernos de 1 pulgada separados aproximadamente 4 pulgadas. Dimensiones totales de la fregadora: 23 pies 7 pulgadas de alto x 91 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales de la unidad: 18 pies. 1 pulgada de largo x 17 pies 11 pulgadas de ancho x 33 pies 10,5 pulgadas de alto (ACN617).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH093
  • Fabricante: Ducon Technologies, Inc.
  • Modelo: II UW-4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 87.5/175
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 217
  • Ancho (pulgadas): 215
  • Altura (pulgadas): 406.5
  • ACN: 617

Detalles adicionales del producto

Ducon Technologies, Inc. Depurador de gases multipaletas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente