Dumper hidráulico de acero inoxidable

Dumper hidráulico de acero inoxidable

Volcador de Barriles Tubar. Diseñado con elevador hidráulico para elevar el tambor estándar de 55 galones a aproximadamente 5 pies y luego se inclina para descargar la carga. Altura del sensor a 77 pulg. Motor Baldor, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-220/460 V, 4,2/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Válvula de control direccional Parker, modelo: D3W18Y14, 120/110 V, 60/50 Hz, 3000 psi máx. La altura máxima de trabajo es 122 pulgadas. Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDLF131.5
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Dumper hidráulico de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente