Dumper hidráulico de Materials Transportation Company - 3000 lbs.

Dumper hidráulico de Materials Transportation Company - 3000 lbs.

2000 Dumper hidráulico de la empresa de transporte de materiales: 3000 lbs. Modelo: H-LEC. Capacidad: 3000 libras. Material de construcción: acero inoxidable 304. Tamaño máximo del bolso: 4 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto. Tamaño mínimo del bolso de mano: 4 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto. Altura de entrada: 6 pulgadas Altura de salida: 14 pies Dimensiones totales: 7 pies 1 pulgadas de largo x 6 pies 9 pulgadas de ancho x 15 pies 3 pulgadas de alto Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulg. de ancho x 2 pies 2-1/2 pulg. de alto (H17) (ACN410).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ATGP206.40
  • Fabricante: Materials Transportation Co.
  • Modelo: H-LEC
  • Número de serie: 2816

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Dumper hidráulico de Materials Transportation Company - 3000 lbs.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente