Dumper Hidráulico Mepaco

Dumper Hidráulico Mepaco

Dumper Hidráulico Mepaco. Modelo: 519-C, S/N: 4595. Capacidad: 1,400 lb. Dimensiones del carro: 40-1/2 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto. Paquete hidráulico GS, fab. código: 1702. Presión máxima: 1450 psi, ajuste RV: 1450 psi, 5,3 gpm. Motor Stauff Leeson: 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13.8-13 FLA, 60 Hz, trifásico. Filtro de aceite Stauff, Modelo: SF-6520, 10 micras nominales. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNBB082.13
  • Fabricante: Mepaco
  • Modelo: 519-C
  • Número de serie: 4595

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Dumper Hidráulico Mepaco

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Homogeneizador Paquete Lecheria CrepacoHomogeneizador Paquete Lecheria Crepaco
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI

HDDP129.14

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI

RCCB185.39a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)Paco Centrifugal Pumps Paco
Paco Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)

HDST233.7-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI
Cotizando activamente
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI

HDDC319.60

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI

TACJ0307A.40

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Paquete de potencia hidráulica doble: 30 HPPaquete de potencia hidráulica doble: 30 HP

Visto recientemente