Dumper hidráulico Tomco2

Dumper hidráulico Tomco2

Volquete hidráulico Tomco2. Acero inoxidable. Dimensiones interiores: 48 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto. Capaz de vaciar un contenedor/contenedor de 48 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho. Elevación máxima: 100 pulgadas de alto. Parte superior inclinada para facilitar la extracción del producto. Controles de subida/bajada. Estructura de acero inoxidable. Entradas: (1) apertura de 45 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto. Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. Tubo de desecho de producto de 66 pulgadas de largo, (1) conducto de producto de 45 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 77 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF2007.15
  • Fabricante: Tomco2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Dumper hidráulico Tomco2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente