Sistema de bomba de alimentación de caldera Dunham-Bush: 405 pies cuadrados
Sistema de bomba de alimentación de caldera Dunham-Bush. Modelo: PCHPD1468. S/N: 77850. 1994 Cemline Corp. Intercambiador de calor de carcasa y tubos, S/N: 45450, MAWP: 150 psi a 500 °F, MDMT: -20 °F a 150 psi, material del tubo: acero al carbono, número de pasadas : 3, número de tubos: 237, dimensiones del tubo: 11/16 pulg. de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas L, superficie de transferencia de calor: aprox. 405 pies cuadrados, volumen del tubo: 43,35 gal. Stoystown Tank and Steel Co. Tanque de almacenamiento de líquidos: 75 galones, S/N y Nat'l Bd: 57750, MAWP: 125 psi a 650 °F, MDMT: -20 °F a 125 psi. Bomba Centrífuga con Motor Eléctrico Lincoln, 5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 13.6/6.8 amperios, 60 Hz, trifásica. Bomba Centrífuga con Motor Industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 14.8-14/7 amperios, 60 Hz, trifásica. Trampa de vapor de condensado, Nat'l Bd: 7667, MAWP: 125 psi a 375 °F, MDMT: -20 °F a 125 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. 150 libras. Puerto bridado ANSI (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. 150 libras. Puerto bridado ANSI (medios). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. 150 libras. Puerto bridado ANSI (condensado), (1) 4 pulg. de diámetro. 15 libras. Puerto bridado ANSI (producto). Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 7 pies de alto.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNW103.4
- Manufacturer: Dunham-Bush
- Model: PCHPD1468
- Serial Number: 77850
Shell & Tube Details