Sistema de bomba de alimentación de caldera Dunham-Bush
Sistema de bomba de alimentación de caldera Dunham-Bush. Modelo: PCHPD1465, S/N: 77850. Tanque de almacenamiento de 130 galones, Bd nacional: 57750, MAWP a 650 °F: 125 psi, MDMT a 125 psi: -20 °F. Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 130 galones. (2) Bombas centrífugas, (2) Motores Lincoln, motor KSB ITALIA. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 84 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNW103b.4
- Manufacturer: Dunham-Bush
- Model: PCHPD1465
- Serial Number: 77850
Shell & Tube Details