Intercambiador de calor de carcasa y tubos Dunham-Bush: 94,2 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Dunham-Bush. Modelo: C00SF1514496302. S/N: 1081585. Nat'l Bd: 12356. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 64. Dimensiones del tubo: 5/8 pulg. de diámetro. x 9 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 94,2 pies cuadrados. Volumen del tubo: 9 gal. MAWP del lado de la carcasa: 400 psi a 200 °F. MAWP del lado del tubo: 250 psi a 200 °F. Entradas: (1 ) 2 pulg. de diámetro. brida de medios, (1) 2 pulg. de diámetro. brida del producto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. brida de medios, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. brida del producto. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDKF726B.
- Manufacturer: Dunham-Bush
- Model: C00SF1514496302
- Serial Number: 1081585
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 94.2
- Number of Passes: 1
- Tube Material: Carbon Steel
- Number of Tubes: 64
- Tube Diameter (inches): 0.625
- Tube Length (inches): 108
- National Board Number: 12356
- MAWP (PSI at temp): Shell Side: 400 psi @ 200°F. Tube Side: 250 psi at 200 °F
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1 ) 2 in. dia. media flange, (1) 2 in. dia. product flange. Outlets: (1) 2 in. dia. media flange, (1) 2-1/2 in. dia. product flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 150
- Width (Inches): 8
- Height (Inches): 41