Enfriador interior enfriado por agua Dunham Bush - 40 toneladas

Enfriador interior enfriado por agua Dunham Bush - 40 toneladas

Enfriador interior enfriado por agua Dunham Bush: 40 toneladas. Modelo: WC40A. Número de serie: 81014001A86E. Refrigerante: R-22. Presión de diseño: 300 psig de alta, 235 psig de baja. Panel de control: 115 V, trifásico, 60 Hz. Mín. ampacidad del circuito: 74; tamaño máximo de fusible: 125. Compresor Copeland, modelo: 6DS14000TXN, 40 hp, RLA: 59, LRA: 300. Requisitos eléctricos: 460 V, trifásico, 60 Hz. Calentador del cárter: 200 W, FLA: 1,7, 115 V, monofásico, 60 Hz. Dimensiones del barril enfriador: 9 pulg. de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de largo. Dimensiones del cilindro del condensador aislado: 9 pulgadas de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (H11) (ACN220)

Product Details

  • Cantidad en stock: TMPM03.
  • Manufacturer: Dunham-Bush
  • Model: WC40A
  • Serial Number: 81014001A86E

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador interior enfriado por agua Dunham Bush - 40 toneladas