DuPont Liquid Packaging Systems Llenadora de bolsas y cajas Liqui-Box de doble cabezal

DuPont Liquid Packaging Systems Llenadora de bolsas y cajas Liqui-Box de doble cabezal

Llenadora de bolsas y cajas Liqui-Box™ de cabezal doble de DuPont Liquid Packaging Systems. Modelo: 1000 C2T-W. S/N: 91150. Capacidad promedio: 5 galones en 6 bolsas por minuto. Caudal máximo: 62 GPM. Dimensiones del transportador de rodillos: 46 pulg. de largo x 25 pulg. de ancho x 37 pulg. de alto. (2) Diámetro de la boquilla: 3/4 pulg. Medidor de flujo de medición precisa. Modelo: IZM-32. S/N: 23000120. Versión: 2.2. Luz: 1,2456. Compensación: -.1000. Salida Digital 1: 300 pls/GAL. Salida Digital 2: 300 pls/GAL. MSPE: 1.0000. Materiales de construcción: Todas las superficies de contacto del producto son de acero inoxidable 316 y polímeros aprobados. Todas las superficies de contacto del producto están diseñadas para cumplir con los requisitos 3A y PMO y se pueden limpiar CIP. La llenadora bag-in-box 1000 C2T-W es ideal para productos sensibles al oxígeno. El sistema Ox Evac evacua el aire de la bolsa antes de llenarla y la completa con nitrógeno después de llenarla. El llenador incluye taponador HSII de 2 posiciones con ciclo de inicio/expulsión automático. Esta llenadora compacta permite cambiar rápidamente los tamaños y accesorios de las bolsas y la función de cabezal dual produce una productividad de llenado casi constante a medida que los cabezales izquierdo y derecho se abren y cierran en ciclos opuestos. Conexión de suministro: Tri-Clover de 1-1/2”. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (descarga). Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 1 pulgada de alto (ACN490).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDWR117.15
  • Fabricante: DuPont
  • Modelo: 1000 C2T-W
  • Número de serie: 91150

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

DuPont Liquid Packaging Systems Llenadora de bolsas y cajas Liqui-Box de doble cabezal
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente