Sellador de cajas Durable Packaging Corp.
Sellador de cajas de Durable Packaging Corp. Modelo: RM-3FCS. S/N: 031194. (2) Transportadores de transferencia: (1) 71 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de alto y (1) 89 pulgadas de largo x 2 pulgadas de alto. El brazo neumático y los rieles ajustables cierran la caja. solapas. El aplicador de cinta superior aplica cinta para el sellado final de la caja. (5) Tipos de rodillos de transferencia: (8) 1-3/8 pulg. de diámetro. x 22 pulgadas de largo, (23) 1 pulgada de diámetro. x 14-3/4 pulgadas de largo, (2) 1 pulgada de diámetro. x 10 pulgadas de largo, (11) 1 pulgada de diámetro. x 18-5/8 pulg. L, (8) 1 pulg. x 4 pulg. H. (2) Motor y accionamiento Dodine Electric Company, 1/6 hp, 57 rpm, 115 V, 3,6 amperios, 60 Hz, sencillo Fase, relación 30:1, 135 lb/pulg. esfuerzo de torsión. Altura de entrada/descarga del transportador: 28 pulgadas. Dimensiones totales: 103 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 77-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE58353B.
- Manufacturer: Durco
- Model: RM-3FCS
- Serial Number: 31194