Bomba centrífuga Durco 285 (10 HP, 150 GPM máx.)
Bomba centrífuga Durco. Modelo: 285. S/N: 211683. Tamaño: 3 x 2S-10/100. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con caballos de fuerza requeridos y 50 pies de TDH. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Código de aleación: DCI. Presión de diseño: 285 psi a 100 °F. Motor Lincoln, 10 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión con brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con brida ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN97) (H9/5L)
Product Details
- Cantidad en stock: RB-404.1
- Manufacturer: Durco
- Model: 285
- Serial Number: 211683
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 150
- Maximum Temperature (F): 100
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 285
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: ANSI Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: ANSI Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 26/13
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 50
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 35
- ACN: 97