Bomba Centrífuga Durco 3x1.5
Bomba Centrífuga Durco 3x1,5. Modelo: 1K3X1.5-82/8150. S/N: 306328. Capacidad: 130 gpm @ 290 tdh. Diámetro del impulsor: 8-3/16 pulg. Aleación D4. Opción de sello: sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Reliance, 25 hp, 3515 rpm, 460 V, 31 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM489.1
- Manufacturer: Durco
- Model: 1K3X1.5-82/8150
- Serial Number: 306328