Bomba centrífuga Durco
Bomba centrífuga Durco. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (1) 7 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada: (1) puerto bridado de 3 pulg. con (4) ½ pulg. de diámetro. Orificio de montaje, 4-1/4 pulg. adyacente, 6 pulg. opuesto. Salida: (1) puerto bridado de 2 pulg. con (4) ¾ pulg. de diámetro. Orificio de montaje, 3-3/8 pulg. adyacente, 4-3/4 pulg. opuesto. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1007
- Manufacturer: Duriron Co. Inc.
- Serial Number: 378194
Pump Details