Bomba centrífuga Durco
Bomba Centrífuga Durco/Duriron. Tamaño: 1-1/2 x 1-6/60. El caudal de la bomba nueva es de 80 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima de diseño: 275 psi a 100 °F. Motor Baldor: 1,5 CV. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable 316. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN17a).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP083.
- Manufacturer: Durco
- Serial Number: 239665