Bomba centrífuga Durco / Durion
Bomba Centrífuga Durco/Duriron. Modelo: Mark II. S/N: 165830. Tamaño: 3x2 - 7. Impulsor, carcasa y eje de acero inoxidable. Capacidad: 300 gpm a 160 pies de cabeza (~70 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,085. Opción de Sello: doble mecánico con descarga de agua. Impulsor: 7 pulgadas de diámetro. Motor Baldor, 1,5 HP, 3450 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, 19-18/9 amperios, trifásico. Entrada: brida de 3 pulg. Salida: Brida de 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN25).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP028.
- Manufacturer: Durco
- Model: Mark II
- Serial Number: 165830